PCA商管DX for SQL 3CAL

PCA商管DX for SQL 3CAL ピーシーエー

大幅なスペックアップと快適な操作性を実現した仕入・在庫管理ソフト。多彩な商品単価設定機能により、複雑な取引条件でも記憶に頼らず入力可能。仕入在庫管理業務のフローに対応した『PCA商管DX』と、販売業務のフローに対応した『PCA商魂DX』でデータを共通管理し、販売促進をサポートします。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。ネットワーク対応で業務効率を飛躍的に向上。別途SQL Serverが必要。3CAL。

対応OS【サーバーOS】Windows Server 2012/2012 R2/2008 SP2/2008 R2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー4GB以上 ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要 使用CPUPentium4以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46608048 PKANDXF3C
640,000
489,800
538,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする