図脳RVコンバータ5

図脳RVコンバータ5 フォトロン

スキャナから取り込んだ紙図やイメージデータをCADデータに自動変換するラスタ/ベクタ変換ソフト。A3サイズまでの紙図面をスキャナで取り込み、CADで利用できるベクタデータに自動変換できる。簡単な設定で精度の高いCADデータに変換が可能。 青焼き図面や、日焼け、しみのある図面も簡単操作できれいにクリーニングが可能。AutoCAD形式やJw_cad、DXF、SXFなど、さまざまな形式での出力に対応し、漢字OCR機能で文字データの変換も簡単に行える。また、多彩なパラメータで、図面の種類に応じた変換精度を設定でき、パラメータに応じてかすれた線を直線として認識させ、微小なヒゲを変換対象から外したりすることが可能。 入力ラスタサイズは、A3サイズまで対応。入力ファイル形式は、TIFF、BMP、JPEG、CALS、SCL、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。出力ファイル形式は、DXF、AutoCAD形式(DWG)、Jw_cad形式(JWW/JWC)、SXF形式(SFC/P21)、HPGL、TIFF、BMP、図脳CAD形式(ZSD/ZFD/ZRD)に対応。

対応OSWindows 10/8.1/8(RTは除く)/7(32/64bit)、Vista/XP Pro・Home(SP2以上)(32bit) 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー512MB以上 ディスク100MB以上 使用CPUPentium 1GHz 相当以上 内容量1個
注意
※ディスク装置:CD-ROM ※単体で動作しますが、図脳RAPID、図脳RAPID PRO、図脳RAPIDPRO Civilと併用してご利用の場合はプラグインモジュールとなります ※図脳RAPIDPRO Civilにプラグインする際には読み込めるラスタデータはA3に再現されます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46608303 3135
48,000
44,980
49,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする