PlugX-基盤地図ReaderCS (Windows版)
国土地理院から無償でダウンロードできる、縮尺1/2500または1/25000レベルの「基盤地図情報」データをIlustratorで読み込んで、地図素材として利用するためのプラグイン。本プラグインを使用すれば、JPGIS2.0形式でダウンロードしたデータを直接Illustratorで読み込んで利用することが可能になる。また、基盤地図情報データは、等高線などデータ量の大きい要素が複数ファイルに分割されている場合でも、読み込み座標範囲を指定することで、必要範囲のデータだけを読み込むことが可能。さらに、オプションの設定により、細切れになった等高線・軌道中心線・海岸線など線を自動的につないで読み込むことや、等高線などの折れ線形式データをベジェ曲線に変換して読み込むことが可能。そのほか、読み込み時に要素ごとに詳細にレイヤー分けを行い、目的のオブジェクトを簡単に選択して加工を行うことや、読み込み時に使用する地図投影法を平面直角座標系・UTM図法・正距円筒図法(緯度経度座標)の中からの選択、正確な位置合わせや座標の読み取りが簡単な図面を覆う範囲の経緯度線または平面直角座標グリッド線の自動発生機能を装備。Windows版。
対応OSWindows
対応機種IBM PC/AT互換機
内容量1個
注意
※日本語版Adobe IllustratorCS~CS5 ※Microsoft Windowsで、Illustratorの上記いずれかのバージョンが正常に動作していること ※CD-ROMドライブ ※サポート対応にはインターネット接続環境が必要 ※ご購入後、60日以内にインターネットまたはFAXによるライセンス認証が必要