ブリタニカ国際大百科事典 小項目版 プラス世界各国要覧 2019

ブリタニカ国際大百科事典 小項目版 プラス世界各国要覧 2019 ロゴヴィスタ

身近なことがらから学術的分野まで、専門家の手を経て編集されたマルチメディア百科事典です。さらに世界195ヵ国・地域の最新・詳細な統計データを収録。現代社会や科学技術の最新動向に即した更新を重ね、広範な情報を網羅しています。豊富な写真や図版に加え音声も収録しています。また、編集者おすすめのウェブサイトへのリンクも充実、多角的な調べ方をサポートします。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しています。クリック一つでラクラク検索できるほか、複数辞典の中から同時に検索できる串刺し検索も可能です。文字を入力すると候補見出し語が表示されるインクリメンタルサーチにも対応。さらに、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。

対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit&64bitに対応)、macOS Mojave/High Sierra/Sierra/OS X 10.11 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac ディスク3.5GB以上、3.7GB以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46609134 LVDBR05190HV0
14,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活/実用/ハガキ作成ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする