販売価格(税別)¥62,280~ 18日出荷 18日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ> 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。 注文コード46614296 機長(mm)1000、1500、2000、3000 ピッチ(mm)100:100、75:75 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t ローラーPAP型 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※ローラ本数の調整で自在な搬送力が選択できるため、コンベヤラインの可能性が広がります。 ※搬送長さ1000、1500、2000、3000、ローラ幅305、390、490、620、690mmまで指定可能です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤローラーコンベヤモータローラー単体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品