千羽鶴印(エンテック)
ポリプロ小皿
リユースできる食器、洗って何度も使用できます。
材質
ポリプロピレン樹脂
仕様
電子レンジ・食洗器使用可能
形状
丸皿
外径×高さH(Φmm×mm)
119×19
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46643319
(12cm)No.1721W
白
¥
200
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
46643328
(12cm)No.1721GR
グレー
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
46643337
(12cm)No.1721K
クリーム
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください