YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 18-8丸型ショープレート
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
径(mm)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46660216
渕巻
310
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46660225
菊渕
310
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46660234
B渕
310
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください