東英商事
テフロンプラチナ プロ アルミフライパン
材質
アルミニウム
表面処理
内面:テフロンプラチナ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46679168
68007
19(7吋)
190
40
140
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
46679177
68008
22(8吋)
215
50
160
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
46679186
68010
26(10吋)
270
55
190
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
46679195
68012
32(12吋)
320
60
235
¥
11,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
46679204
68014
37(14吋)
370
65
290
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください