柳宗理 柳宗理の 卓上消耗品 柳宗理の テーブルウェア(卓上備品・食器) 柳宗理の 卓上備品・テーブルウェア 柳宗理 セラミック ピッチャー 柳宗理 セラミック ピッチャー 注文コード 柳宗理 デザインシリーズ 材質半磁器 容量(mL)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×102×220 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 Y-106白 Y-106黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46689117 Y-106白 ¥5,500 取扱い終了返品不可 46689126 Y-106黒 ¥5,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キッチンパラソル ネイビー 大 ニーズ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓 パール金属 税込¥868 ¥789 バスケットへ レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん HARIO 税込¥1,648 ¥1,498 コースターマグネット クッキー アイスボックス 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ タテヨコ・茶こし付シームレスピッチャー1.2 岩崎工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 木製トレー ノンスリップ アサヒ興洋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ コースターマグネット クッキー ビスケット 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ キッチンパラソル ホワイト 小 ニーズ 税込¥989 ¥899 バスケットへ amabro ガラス ミニ ピッチャー (ホワイト×ピンク) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ amabro ガラス ミニ ピッチャー (イエロー×ホワイト) cotta 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 液体輸送容器”ロンテナー” 積水 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ Pasuto ランチョンマット 不二貿易 税込¥230 ¥209 ねこっと ウォーターポット 1.9L スケーター 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ コースターマグネット クッキー チョコチップ 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ コースターマグネット クッキー くまさんクッキー 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ タテヨコ・スクエアピッチャー2.1 スヌーピー 岩崎工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ PPトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥1,208 ¥1,098 ステンレスポット タイガー魔法瓶 税込¥5,498~ ¥4,998~ キッチンパラソル ネイビー 小 ニーズ 税込¥988 ¥898 バスケットへ 洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,288 ¥3,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアピッチャー・ハンドポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります メニュー・卓上サイン ピッチャー・ハンドポット トレー・お盆 テーブルマット・コースター・鍋敷 箸立・楊枝入・ナフキン立 卓上灰皿 カスター・卓上用調味料入れ 皿用カバー・蓋・フードカバー シェアする マイページ 最近見た商品