SWカレートレー

SWカレートレー - 和田助製作所SWカレートレー - 和田助製作所
(1件のレビュー)
形状カレー皿材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※カップは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4669240730cm29640
4,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
4670656524cm24040
3,780
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46692407
2022-01-27
用途: 業務用
株式会社ファインズインターナショナル不動産業

この商品は、お値段相応。業務用で、十分に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする