前川金属工業所(宝こづち印)
IHマーブルフライパン
材質
アルミニウム
表面処理
内面フッ素
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46704438
20cm
398
205
113
47
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
46704447
24cm
463
245
107
56
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
46704456
28cm
505
285
100
59
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください