前川金属工業所(宝こづち印)
IHマーブルいため鍋
材質
アルミニウム
全長(mm)
507
直径(Φmm)
295
高さ(mm)
122
深さ(mm)
80
表面処理
内面フッ素
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46704465
28cm
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください