前川金属工業所(宝こづち印)
ブラックストーンフライパン
(2件のレビュー)
材質
アルミニウム
表面処理
内面フッ素
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46704474
16cm
308
165
72
40
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
46704483
18cm
333
185
60
43
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
46704499
20cm
352
205
65
46
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
46704508
22cm
402
225
58
45
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
46704517
24cm
420
244
78
55
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
46704526
26cm
442
264
62
52
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
46704535
28cm
460
285
70
53
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
46704544
30cm
485
306
70
52
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
46704553
32cm
503
325
84
56
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください