前川金属工業所(宝こづち印)
ブラックストーンいため鍋
(1件のレビュー)
材質
アルミニウム
表面処理
内面フッ素
内容量
1個
注意
※品番のサイズは内径となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46704569
20cm
356
100
215
66
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
46704578
24cm
428
78
255
70
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
46704587
28cm
467
90
297
80
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
46704596
30cm
488
122
320
90
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください