曜日別特売

匠の技 鉄フライパン

匠の技 鉄フライパン - 藤田金属
材質内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4670542720cm(IH対応)1.4200×80
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
4670543624cm(IH対応)1.6240×100
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
4670545428cm(IH対応)1.6280×105
2,600
2,388
2,627(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする