藤田金属
匠の技 おなべのような鉄フライパン
材質
鉄
板厚(mm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
深さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46705463
20cm(IH対応)
10.5
7.0
20.0×38.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
46705479
25cm(IH対応)
11.5
7.5
25.0×43.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください