和田助製作所
SW 小判エントレディッシュ
形状
小判皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
寸法(縦×横×高さ)(mm)
287×204×123
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706617
平渕
284
204
123
¥
20,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46706626
B渕
287
204
123
¥
21,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください