和田助製作所
SW 小判ベジタブルディッシュ
形状
小判皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706669
8インチ
205
135
70
¥
5,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46706678
9インチ
230
155
73
¥
6,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46706687
10インチ
255
185
75
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46706696
11 1/2インチ
285
205
85
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください