シルキー色パン什器ECUL両面ボード 連結
組み合わせで様々な展開での使用が可能です。
用途パン・スーパー他に
高さ(cm)150
色(本体)シルキー
奥行き(cm)97
間口(cm)90
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※棚等のパーツやオプション等は別途お買上ください。組み合わせ例は中日販売株式会社総合カタログVol.02をご確認ください。UL高さ150奥行95に連絡可能。表側アクリルミラー貼り、木目ソフトエッジ、手すり付。裏側手すり、木目ソフトエッジ無。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |