可変式青果台スタンダードタイプN
明るくナチュラルなカラーの青果台が売り場の清潔感をいっそう際立たせます。5段階角度設定。
用途青果売場のイメージアップに
キャスター7.5Φナイロン車(4輪自在、2輪ストッパー付)
フレーム色スチールブラック粉体塗装
色(天板)PPブラック
色(本体)木目ナチュラルウッド
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
