中日販売
ウッディワゴンWD 白天板仕様 連結
連結時も境目の段差を無くしフラット面を確保。陳列の自由が広がります。
用途
野菜や果物の陳列に。
キャスター
7.5Φ(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
高さ(cm)
65
色(本体)
木目ダークウッド
奥行き(cm)
90
間口(cm)
117
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※後板は別売。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46622775
808-76
オープン
¥
119,800
¥131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません