可変式青果台ウッディシェルフ 単体
木目調仕上げにより青果台との一体感があり、関連商品の組み合わせ販売に最適です。
用途青果売場周辺の関連商品陳列に。
キャスター6Φ(6輪自在、2輪ストッパー付)
高さ(cm)77
色(本体)スチール木目塗装
奥行き(cm)44
間口(cm)93
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※後板は別売。陳列什器の選択はカタログの「お願いとご注意」をご確認の上行って下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 5,100 / 税込 ¥ 5,610 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |