汎用サーマルロール ブルー コアレス 高保存
汎用タイプのカラーサーマルロール(ブルー)です。長期保存が可能な高保存タイプとなります。
用途主にクレジット端末機等にご利用いただけます。サイズが合えば様々なプリンターにてご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
仕様【保存性】高保存、【紙芯】無し、【印字面】表
色青
1巻長さ(m)35
芯径(mm)8
紙厚(mm)0.075
外径(mm)57
内容量1箱(50巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※幅・外径・印刷面をご確認いただき、ご利用機種に合うかご確認ください。
製造上の都合により、一定間隔(約33CM)で2mm程度の白いラインが入ります。
※個人宅への配送はできません。