トリプラス水性カラーペン 10色セット

トリプラス水性カラーペン 10色セット ステッドラー

耐久性の高いファイバーチップペン先。
ドライセーフインクを使用しているため、キャップを閉め忘れても2日間いつでも乾くことなく書き出すことが可能です。(ISO554)

インク色イエロー、レッド、マゼンタ、ブルー、ペールブルー、オレンジ、グリーン、ウイローグリーン、ブラウン、ブラック インク水性 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線の太さ中字 線幅(mm)1 材質ケース:PP 寸法(mm)108×170×16 質量(g)130 芯径(mm)0.3 色数10色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46623877 323 SB10
1,600
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トリプラス カラーペン 323【ステッドラー公式】

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする