ナカバヤシ
OAロッキングチェア肘付き
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。
材質
座・背もたれ・肘:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム
幅(mm)
570
色
グレ-
奥行(mm)
480
全高(mm)
820~940
キャスター
あり
肘掛
あり
機能
ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構、肘付
座面高さ(mm)
435~555
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ヘッドレスト
なし
座面寸法(幅×奥行)(mm)
480×440
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625399
CRS-102N/A
9
¥
28,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください