ナカバヤシ
ファブリックポケットコイルチェア
ソファのような立体的シートデザイン
材質
脚:ナイロン、キャスター:ナイロン、肘:ポリプロピレン、背張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム・鋼製バネ
機能
座面/背もたれ連動ロッキング機構、ガススプリング上下昇降機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46625548
CCF-501S
ブラウン
17.2
¥
50,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
46625557
CCF-501BK
ブラック
17.2
¥
50,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください