アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー

アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 枠:シルバー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

アルミシルバー枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。

付属品L型取付金具 材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)35 内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46625749 SMS-1010 - 900 600 掲示板面:コルク貼 600×900
27,200
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625758 SMS-1010 掲示板面:グリーン 900 600 掲示板面:ピンマグ 600×900
28,000
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625767 SMS-1010 掲示板面:グレー 900 600 掲示板面:ピンマグ 600×900
28,000
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625776 SMS-1010 掲示板面:グリーン 900 600 掲示板面:ラシャ 600×900
27,200
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625785 SMS-1010 掲示板面:グレー 900 600 掲示板面:ラシャ 600×900
27,200
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625794 SMS-1010 掲示板面:グリーン 900 600 掲示板面:レザー 600×900
24,400
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625803 SMS-1010 掲示板面:グレー 900 600 掲示板面:レザー 600×900
24,400
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625819 SMS-1011 - 1200 900 掲示板面:コルク貼 900×1200
48,600
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625828 SMS-1011 掲示板面:グリーン 1200 900 掲示板面:ピンマグ 900×1200
54,000
34,980
38,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625837 SMS-1011 掲示板面:グレー 1200 900 掲示板面:ピンマグ 900×1200
54,000
34,980
38,478 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625846 SMS-1011 掲示板面:グリーン 1200 900 掲示板面:ラシャ 900×1200
48,600
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625855 SMS-1011 掲示板面:グレー 1200 900 掲示板面:ラシャ 900×1200
48,600
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625864 SMS-1011 掲示板面:グリーン 1200 900 掲示板面:レザー 900×1200
45,600
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625873 SMS-1011 掲示板面:グレー 1200 900 掲示板面:レザー 900×1200
45,600
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625889 SMS-1012 - 1800 900 掲示板面:コルク貼 900×1800
70,000
45,980
50,578 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625898 SMS-1012 掲示板面:グリーン 1800 900 掲示板面:ピンマグ 900×1800
76,800
52,980
58,278 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625907 SMS-1012 掲示板面:グレー 1800 900 掲示板面:ピンマグ 900×1800
76,800
52,980
58,278 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625916 SMS-1012 掲示板面:グリーン 1800 900 掲示板面:ラシャ 900×1800
70,000
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625925 SMS-1012 掲示板面:グレー 1800 900 掲示板面:ラシャ 900×1800
70,000
49,980
54,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625934 SMS-1012 掲示板面:グリーン 1800 900 掲示板面:レザー 900×1800
65,000
41,980
46,178 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625943 SMS-1012 掲示板面:グレー 1800 900 掲示板面:レザー 900×1800
65,000
41,980
46,178 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625959 SMS-1013 - 1800 1200 掲示板面:コルク貼 1200×1800
89,600
59,980
65,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625968 SMS-1013 掲示板面:グリーン 1800 1200 掲示板面:ピンマグ 1200×1800
99,000
67,980
74,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625977 SMS-1013 掲示板面:グレー 1800 1200 掲示板面:ピンマグ 1200×1800
99,000
67,980
74,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625986 SMS-1013 掲示板面:グリーン 1800 1200 掲示板面:ラシャ 1200×1800
89,600
59,980
65,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46625995 SMS-1013 掲示板面:グレー 1800 1200 掲示板面:ラシャ 1200×1800
89,600
59,980
65,978 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626004 SMS-1013 掲示板面:グリーン 1800 1200 掲示板面:レザー 1200×1800
84,000
52,980
58,278 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626013 SMS-1013 掲示板面:グレー 1800 1200 掲示板面:レザー 1200×1800
84,000
52,980
58,278 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする