アルミ掲示板 壁付型

アルミ掲示板 壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板 壁付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのアルミ掲示板です。

材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)15 内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46626607 SK-401-1A 掲示板面:グリーン 550 410 掲示板面:レザー 410×550
11,200
7,298
8,028 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626616 SK-401-1A 掲示板面:グレー 550 410 掲示板面:レザー 410×550
11,200
7,298
8,028 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626643 SK-401-2A 掲示板面:グリーン 800 550 掲示板面:レザー 550×800
18,200
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626659 SK-401-2A 掲示板面:グレー 800 550 掲示板面:レザー 550×800
18,200
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626589 SK-401-1A 掲示板面:グリーン 550 410 掲示板面:ラシャ 410×550
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626598 SK-401-1A 掲示板面:グレー 550 410 掲示板面:ラシャ 410×550
9,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626625 SK-401-2A 掲示板面:グリーン 800 550 掲示板面:ラシャ 550×800
14,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626634 SK-401-2A 掲示板面:グレー 800 550 掲示板面:ラシャ 550×800
14,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする