警報設定Hi
装置の保護や制御用無指示検出器。
別売りの増設ユニット使用で1点から多点のローコスト制御可能 プラグインタイプでコンパクトなサイズ設計
電源電圧(V)AC85~250仕様リレー接点2点(各1c)、DINレール取付、0.5%以下:標準(ヒステリシス)、無:標準(動作ディレイ)付属品専用ソケット(DINレール取付可能)適合パワーオンディレイ:0.5~10秒可変(電源投入時、一時出力停止、出荷時は0.5秒に設定)質量(g)約130(専用ソケット:約40)耐電圧1分間(電気回路と外箱間(AC1500V))精度最大値の±0.5%以内再現性±0.1%以内(動作点)設定方式2桁デジタル設定(スイッチ)応答時間DC入力 : 100ms以下、AC入力(実効値整流形) : 500ms以下、AC入力(整流形) : 200ms以下入力信号DC4~20mA設定範囲0~99%絶縁抵抗(Ω)100M以上(電気回路と外箱間(DC500V))動作周囲温度(℃)0~50供給電源AC電源:6VA以下(AC85~250V(50/60Hz))、DC電源:1.5W以下(DC20~ 30V)、 2.5W以下(DC90~170V)出力形式リレー接点出力:1トランスファ、接点容量:AC250V、0.5A(抵抗負荷)、DC30V、2A(抵抗負荷)、オープンコレクタ出力: DC50V、100mA(入力回路と絶縁)内容量1台