ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ

ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ

※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※パレットが持ち上げられたままでも安全に作業可能です。
※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。

用途ストレッチフィルムを巻きつける際に 適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下 質量(kg)1.14 材質(本体)アルミ合金 対応幅(mm)280-530 最小長(mm)920 最大長(mm)1400 適合紙管(mm)50.8/76 内容量1台
取扱説明書: (0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46821767 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46821767 - 57644327 - - ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ 57644327 ストレッチフィルムホルダー ロッドタイプ モノタロウ 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする