タブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置)

タブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置) - エフケイシステムタブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置) - エフケイシステムタブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置) - エフケイシステムタブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置) - エフケイシステムタブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置) - エフケイシステム
(1件のレビュー)

iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応
ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能
店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
iPad mini / スマートフォン / タッチペンなどが置けるスリット付き。

質量(g)910タイプ据え置き外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209.5×272.5×204取付部左右 360度回転可能ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能スリット寸法(mm)10.3/11.59ホルダー寸法(mm)197~240(約8~13インチ)内容量1個
注意
※iPad Pro 10.5インチモデルには対応しておりません。
※すべての 7~13インチサイズ タブレット端末への対応は保証しておりません。
※必ずご利用される機器との寸法をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57646734US-5025Wホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
57646743US-5025ブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
46722114US-5025Wホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46722123US-5025ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46722114US-5025W57646734US-5025WUS-5025W タブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置) エフケイシステム 57646734タブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置)エフケイシステム1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
46722123US-502557646743US-5025US-5025 タブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置) エフケイシステム 57646743タブレットスタンド(197~240mm幅対応/据置)エフケイシステム1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57646734
2023-03-13
用途: レジ
伊那宝石株式会社

最低・iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 と1行目に書いているのに
全く使えません。詐欺

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする