ガラス飛散防止フィルム 窓用心
フィルムのカットが不要。
窓の四隅も保護することでガラスの強度がUP。
強力な接着性で、凸凹ガラス・すりガラスにも対応。
接着面が小さく貼り付けが簡単です。
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)【鍵部用】290×125×0.5、【四隅用】140×140×0.5
質量(g)約80
内容量1組
フィルムのカットが不要。
窓の四隅も保護することでガラスの強度がUP。
強力な接着性で、凸凹ガラス・すりガラスにも対応。
接着面が小さく貼り付けが簡単です。