ティ・アール・エイ(cheero)
TRA USBケーブル
色
黄
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
ケーブルタイプ
メッシュ(おしゃれな絡みにくい材質)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46736778
CHE-229
USB Type-Aオス - micro USBオス
50
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46736744
CHE-219
USB Type-Aオス - Lightingオス
10
オープン
取扱い終了
返品不可
46736753
CHE-220
USB Type-Aオス - Lightingオス
25
オープン
取扱い終了
返品不可
46736769
CHE-226
USB Type-Aオス - micro USBオス/USB Type-Aオス - Lightingオス
100
オープン
取扱い終了
返品不可
46736787
CHE-232
USB Type-Aオス - Lightingオス
180
オープン
取扱い終了
返品不可
46736796
CHE-233
USB Type-Aオス - micro USBオス/USB Type-Aオス - Lightingオス
180
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください