大久保鋏 日立安来鋼

大久保鋏 日立安来鋼 花酔 大久保鋏 日立安来鋼 花酔 大久保鋏 日立安来鋼 花酔
(1件のレビュー)

刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。
厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。
昔ながらの大きめな握り部で手を差し入れやすい形状です。
庭木の剪定や盆栽、縄切りなど種々の作業に使用できます。

用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。 全長(mm)180 材質(刃)日立安来鋼青紙 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46715909 180MM
オープン
2,398
2,638 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46715909
2023-06-29
用途:
花木の剪定
クリエート 様

手の収まりは良いと思います。造りもしっかりとして切れ味も良いです。
使用経過は短いので耐久性はわかりませんが安来鋼なので信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする