ビビ・EX
ラクイック搭載!装備にもこだわったフラッグシップモデル。
変速段数内装3段シフト
バッテリー容量(Ah)16
走行距離(km)(パワーモード)約59、(オートマチックモード)約70、(ロングモード)約100
充電時間(時間)約5
仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、ラクイック、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、チャイルドシート装着可能、BBA(安全・環境基準適合車)、3年間盗難補償、スペアキー対応、フレーム(U形)、ハンドルバー(中上がり)、バスケット標準装備、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス27)、補助速度範囲:24km/h未満
ブレーキ(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ
全幅(mm)580
制御方式(補助力)踏力比例制御-磁歪式
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)25.2
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
施錠方法後輪サークル錠
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
完成車 の新着商品
