接写リング

接写リング Nikon(ニコン)

AI方式=開放F値自動補正方式のニッコールレンズ用接写リングです。
単体あるいは相互の組み合わせによって、7種の伸長を得ることができます。
レンズの自動絞りと露出計の連動も可能です。

適合機種AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF、AI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED、AI AF Nikkor 20mm f/2.8D、AI AF Nikkor 24mm f/2.8D、AI AF Nikkor 28mm f/2.8D、AI AF Nikkor 35mm f/2D、AI AF Nikkor 50mm f/1.4D、AI AF Nikkor 50mm f/1.8D、AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF、AI AF DC-Nikkor 105mm f/2D、AI AF DC-Nikkor 135mm f/2D、AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D、AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED、AI Nikkor 20mm f/2.8S、AI Nikkor 24mm f/2.8S、AI Nikkor 28mm f/2.8S、AI Nikkor 35mm f/1.4S、AI Nikkor 50mm f/1.2S、AI Nikkor 50mm f/1.4S、AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S、AI Micro-Nikkor 105mm f/2.8S 内容量1個
注意
※露出計連動レバーのないカメラボディに装着した場合、露出計は使用できません。AF-Sのレンズ、G、Eタイプレンズ、PCレンズには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46765697 AI オート接写リング PK-11A
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする