融雪剤 塩化カルシウム

融雪剤 塩化カルシウム モノタロウ
(21件のレビュー)

塩化カルシウム製の融雪剤は、水分に反応して発熱するので即効性が高く、融雪剤として最適です。
合わせて土ほこりが舞いやすい校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園などの防塵剤としても使用可能です。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
一挙両得な商品になっています。

用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 主成分塩化カルシウム(約74%) 散布量【目安1m2当り】新雪、薄い氷(厚さ2cm程度):40~60g/m2 固まった雪、厚い氷(厚さ5cm程度):100~150g/m2 (※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料: (0.5MB)
注意
※パッケージが変更になる場合がありますが中身の品質の変更はございません。
※直接素手で触れないでください。必ず散布の際は水分を遮断可能なゴム手袋等を着用して下さい。
※お子様の手のと届かない所に保管してください。また直射日光の当らない涼しい場所に保管し、雨水などを避けて、風通しの良い場所に保管してください。
※食品ではありませんので人またはペットが誤って飲んだり食べたりしないように注意してください。万一誤って食べた場合には、医師・獣医師に相談してください。万が一目に入った場合は大量の水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
※散布時に肌に直接触れないように注意してください。もし触れてしまった場合は水でよく洗い流してください。
※散布時に衣類に付くとシミになる場合がありますのでご注意ください。
※金属製のものを錆させる可能性がありますので、付着した場合は水でよく洗い流して下さい。
※直接植物にかけると成育が阻害される事がありますので十分注意してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46845908 - 1袋(25kg) 新雪、薄い氷(厚さ2cm程度):415~625m2 固まった雪、厚い氷(厚さ5cm程度):165~250m2
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
28972958 - 1袋(10kg) 新雪、薄い氷(厚さ2cm程度):166~259m2 固まった雪、厚い氷(厚さ5cm程度):66~100m2
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46845908 - 07489082 2kg 2kg 無塩凍結防止(融雪)剤 モノタロウ 07489082 無塩凍結防止(融雪)剤 モノタロウ 1袋(2kg) 899 税込989 無塩凍結防止(融雪)剤になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46845908
2023-12-06
用途:
店舗前の融雪
みなともち 様 (製造業)

店舗前にこまめに巻くとロードヒーティングのように溶けます。降雪しても雪の下が凍結していないので滑りにくく客層が年配の方が多いので大変良いです。お客様によくロードヒーティング入れてる?とよく言われます。セフティー3の融雪剤散布器を使っているので顆粒状のほうが撒きやすいのですがコスパが良いので使用しています。これ以上価格上がるようなら近くのホームセンターの顆粒タイプに乗り換えるかもしれません。シーズン半ばを過ぎた頃に品切れしているのは改善していただきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
28972958
2024-02-21
用途:
施設玄関車寄せおよび北側駐車場への融雪作業
医療・福祉・介護関連業

2月初めの大雪のせいかホームセンター店頭に融雪剤の在庫がなく次回入荷も不明とのことだったのでモノタロウで購入できて助かりました。

対象商品:
28972958
2024-02-09
用途:
北側通路の融雪

先日の降雪で手持ちを使い切り近隣のホームセンターは何処も在庫切れだったので、今期出番があるか分からないけどお守り的に補充しました。

対象商品:
28972958
2024-01-26
用途:
自宅周辺の解氷
サービス業

ホームセンターで市販されている塩カルは球体で転がりデコボコの氷の低い所にかたまるりどうしても均一に解氷できない。この商品は塩カルを削っているので転がらず傾斜の部分も均一に解氷できる。

対象商品:
46845908
2023-12-22
用途:
大雪対策
建設業・工事業

今年の大雪予報の対策として購入しました。
思いので、配達されるのが助かります。ホームセンターと価格はあまり変わりませんが、運ぶ手間が無い事が1番です。

対象商品:
28972958
2023-12-21
用途:
融雪剤として使用時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この塩カルはとても量が多く撒きたいところが多い時の使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
28972958
2024-02-14
用途:
未使用
社会福祉法人幸梅会 様 (医療・福祉・介護関連業)

包装はビックリするほど簡素です。袋上部が解けてひも状のものがひらひら
していて驚きましたが、袋は破れてなかったので良かったです。

対象商品:
46845908
2023-04-07
用途:
歩道の融雪に
協同組合 帯広卸売センター 様 (卸売・小売業)

少ない量を撒いても、短時間でしっかりと融けていきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
融雪剤の形状は、粒状かフレーク状のどちらでしょうか。
回答:
フレーク状でございます。
2021-01-22

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする