曜日別特売
モノタロウ

替刃 2穴パンチ 165枚用交換部品

替刃 2穴パンチ 165枚用交換部品 - モノタロウ替刃 2穴パンチ 165枚用交換部品 - モノタロウ替刃 2穴パンチ 165枚用交換部品 - モノタロウ
用途モノタロウ穴あけパンチ用交換部品に。材質スチール穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D)(mm)31.5×9.5内容量1パック(2本)
注意
※2穴パンチ 165枚用(39629714)専用部品です。この商品以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892126-
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする