刃受け樹脂パッド 2穴パンチ 165枚用交換部品
用途
モノタロウ穴あけパンチ用交換部品に。
適合
39629714 2穴パンチ 165枚用
材質
POM樹脂
直径(Φmm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10枚)
注意
※2穴パンチ 165枚用(39629714)専用部品です。この商品以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892135
-
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください