ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー

ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー - 平野鞄ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー - 平野鞄ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー - 平野鞄ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー - 平野鞄ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー - 平野鞄ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー - 平野鞄ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー - 平野鞄ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー - 平野鞄
サイズB5仕様正面:ファスナーポケット2ヶ、背面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト材質PVC質量(g)約290寸法(横×高さ+マチ)(mm)23×29×2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4681917716421-01
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
4681918616421-10キャメル
9,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする