超強力両面テープ

超強力両面テープ エーモン
(6件のレビュー)

高温になる接着面へのドライブレコーダーやETCアンテナなどの取り付けに。
目立ちにくい黒色フォーム。
耐熱性・曲面追従性に優れたテープ。

テープ幅(mm)75 テープ厚さ(mm)1 特性耐熱 テープ長さ(mm)140 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×75×1 適合材ガラス・ABS・PC・アクリル・アルミ・ステンレス 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46820525 3933
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46820525
2021-09-14
用途:
車にセンサーを固定する。
サービス業

取り付け部が大きく、普通の両面テープを使用していましたが、何回か平行に貼り増ししなければならず、1枚物を探していました熱にも強く満足しています。

対象商品:
46820525
2021-11-14
用途:
ドライブレコーダの移動
飲食業

ドライブレコーダの設置場所を移動するため、ホルダーを剥がしたため、交換用に使用。
3M製なので、安心感はある。
粘着性が高いためか、多少切りにくいが、100円ショップで購入した、くっつきにくいハサミを使用したので、苦労は無かった。

2021-05-24
用途:
リピート購入です!
自動車・二輪車・自転車関連業

熱に特化していてグッド!
ETCアンテナやドライブレコーダーなどの電装品に同梱されている両面テープでも炎天下の車内では役に立たないモノが多い為、この商品を選択。
厚めの粘着テープ系はカットが難しいので、同メーカーの専用ハサミやカッターの刃を惜しげも無く新しくしながら(折りながら)の作業が失敗を防止します。

対象商品:
46820525
2021-06-19
用途:
ETC車載器の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。安心のメーカーです。粘着がすごく、綺麗にはがせる。

対象商品:
46820525
2020-02-11
用途:
クルマの電装品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

熱に特化した両面テープと言うことで、フロントガラスにETCのアンテナやドライブレコーダーの貼り付けに使いました。
ガラス外側から見える貼り付け面を統一化したいのも目的でした。
両面テープのカット方法ですが、同メーカーから両面テープ専用のハサミも出ていますが、今回はロータリーカッターを使って見ました!
カッターのように引いて切るのではなく、押し付けて切るので失敗せず思い通りの形になりムダがなくなりました。

対象商品:
46820525
2020-10-27
用途:
ドライブレコーダー取付け
建設業・工事業

耐久性は分かりませんが、モノタロウさんの物なら大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする