アサヒシューズ
アサヒトップドライ3492 BK-PB
ベーシックで飽きのこないデザインが魅力の、内側ファスナー付きショートブーツ。
「ゴアテックスファブリクス」を採用しており、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。
形状
ハイカット
色
ブラック
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質
マテリアル:ポリエステル・人工皮革(起毛)/GORE-TEXファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー
足幅
3E
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46823377
AF34929-225
22.5
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46823386
AF34929-230
23
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46823395
AF34929-235
23.5
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46823404
AF34929-240
24
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46823413
AF34929-245
24.5
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46823429
AF34929-250
25
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください