曜日別特売

アサヒトップドライ3729HA BK

アサヒトップドライ3729HA BK - アサヒシューズ

ゴアテックスファブリクス採用のショートブーツ。
内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。
アウトソールには、磨き込まれた床や凍結した路面でも滑りにくいセラミックソールを採用。
秋冬にはもちろん、初春や初秋にも履きやすいデザインです。

形状ハイカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー足幅3E内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46823438AF37291-HA22522.5
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
46823447AF37291-HA23023
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
46823483AF37291-HA25025
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
46823456AF37291-HA23523.5
オープン
取扱い終了
46823465AF37291-HA24024
オープン
取扱い終了
46823474AF37291-HA24524.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする