曜日別特売

アサヒトップドライ3894 BK

アサヒトップドライ3894 BK - アサヒシューズ

脱ぎ履きがしやすい、内側ファスナー付きのロングブーツ。
ゴアテックスファブリクスを採用しているので、足をドライな状態に保ち、天候を気にせず快適に外出できます。
ソールには、凍結した路面で滑りにくいセラミックソールを採用。
足首がシェイプされたシルエットでラインが美しいロングブーツです。

形状ハイカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:ポリエステル・人工皮革(起毛)/GORE-TEXファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー足幅3E内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46824375AF38941-22022
オープン
20,000
22,000(税込)
5日以内出荷
46824384AF38941-22522.5
オープン
取扱い終了
46824393AF38941-23023
オープン
取扱い終了
46824409AF38941-23523.5
オープン
取扱い終了
46824418AF38941-24024
オープン
取扱い終了
46824427AF38941-24524.5
オープン
取扱い終了
46824436AF38941-25025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする