曜日別特売

アサヒトップドライ3907 BK

アサヒトップドライ3907 BK - アサヒシューズ

ぽてっとしたフォルムが可愛い、ゴアテックスファブリクス採用の女性向けブーツ。
雨でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。
折り曲げても履ける2WAY仕様で、コーディネートの幅が広がります。

形状ハイカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー足幅3E内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46824515AF39071-22022
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46824524AF39071-22522.5
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46824533AF39071-23023
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46824576AF39071-25025
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46824549AF39071-23523.5
オープン
取扱い終了
46824558AF39071-24024
オープン
取扱い終了
46824567AF39071-24524.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする