アサヒトップドライ3911 GY

アサヒトップドライ3911 GY アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。

形状ハイカット グレー 甲被タイプスリッポンタイプ 材質合成繊維、人口皮革 足幅4E 丈(cm)約15 ヒール(cm)約4 履口回り(cm)約29.5 内容量1足
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46824944 AF39117-220 22
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46824953 AF39117-225 22.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46824969 AF39117-230 23
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46824996 AF39117-245 24.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825005 AF39117-250 25
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46825014 AF39117-255 25.5
オープン
15,000
16,500 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46824978 AF39117-235 23.5
オープン
 
 
取扱い終了
46824987 AF39117-240 24
オープン
 
 
取扱い終了
46825023 AF39117-260 26
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする