曜日別特売

アサヒトップドライ3912 BK

アサヒトップドライ3912 BK - アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と、異なる硬度の特殊ラバーを配合。
靴の外側にファスナー付き。
脱ぎ履きが簡単です。

材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ形状ハイカットブラック足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46825215AF39121-22022
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
46825224AF39121-22522.5
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
46825233AF39121-23023
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
46825249AF39121-23523.5
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
46825258AF39121-24024
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
46825267AF39121-24524.5
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
46825276AF39121-25025
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
46825285AF39121-25525.5
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
46825294AF39121-26026
オープン
15,000
16,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする