曜日別特売

アサヒトップドライ3912 WN-PB

アサヒトップドライ3912 WN-PB - アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と、異なる硬度の特殊ラバーを配合。
靴の外側にファスナー付き。
脱ぎ履きが簡単です。

形状ハイカットワイン甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ足幅3E内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46825486AF39125-22022
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825495AF39125-22522.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825504AF39125-23023
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825513AF39125-23523.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825529AF39125-24024
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825538AF39125-24524.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825547AF39125-25025
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825556AF39125-25525.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825565AF39125-26026
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする