アサヒトップドライ3912 BK-PB

アサヒトップドライ3912 BK-PB - アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と、異なる硬度の特殊ラバーを配合。
靴の外側にファスナー付き。
脱ぎ履きが簡単です。

材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ形状ハイカットブラック足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46825845AF39129-22022
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825854AF39129-22522.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825863AF39129-23023
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825879AF39129-23523.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825888AF39129-24024
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825897AF39129-24524.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825906AF39129-25025
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825915AF39129-25525.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46825924AF39129-26026
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする