曜日別特売

アサヒトップドライ3929 BK

アサヒトップドライ3929 BK - アサヒシューズ

シンプルでどんなスタイルにもあう万能ブーツ!
さりげなく丈に前後差を付けることで、よりすっきり見えるデザインです。
内側にファスナーが付いており、日々の脱ぎ履きが簡単。
季節を問わずお履き頂けるポリエステルタイプです。
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。

材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/セラミックラバー形状ハイカットブラック足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46826414AF39291-22022
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826423AF39291-22522.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826448AF39291-23523.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826457AF39291-24024
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826466AF39291-24524.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826475AF39291-25025
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826439AF39291-23023
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする